Eriks
TYVEK

TYVEK Tyvek 500 Überschuhe mit antirutsch Sohle

  • ERIKS:14063870
  • Hersteller:14063870
Image 1
DuPont™ Tyvek® 500 Überschuhe Modell POSO
Erhältlich in Weiß und in Einheitsgröße
Gummizug am Knöchel
Innenliegende Nähte
Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel
Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet
Kein Zusatz von Silikon
Zur Liste hinzufügen

2,35 €/ Stückexkl. MwSt

2,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYVEK
Farbe
Weiss
Nettogewicht
30 g