Eriks
TYVEK

TYVEK Einwegoverall Tyvek® Xpert Weiss mit Kapuze Grösse M

  • ERIKS:13027156
  • Hersteller:D14663967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DUPONT TYVEK OVERALL CLASSIC WEIß (CHF5S)

Dieser Overall bietet Schutz nach den aktuellsten Normen: CAT III, Typ 5 (feste Partikel) und Typ 6 (Flüssigkeitsnebel von Chemikalien auf Wasserbasis) EN ISO 17491-4:2008 Methode A, EN1073-2 Klasse 2, EN ISO 1149-5:2008 und EN14126.
- Kapuze mit Reißverschlussabdeckung.
- Tyvek-Reißverschluss.
- Elastischer Taillenbund.
- Gummibund an Handgelenken und Knöcheln.
- Gestickte Außennähte.
Zur Liste hinzufügen

12,03 €/ Stückexkl. MwSt

14,08 €inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYVEK
Serie
Tyvek® Classic Xpert
Modell
Overall
Grösse
M
Material
HDPE
Farbe
Weiss
Norm
EU 2016/745
Lichtbogenfest
Nein
Verpackung
Box mit 100 Stück
Nettogewicht
140 g