Eriks
TYROLIT

TYROLIT Schruppscheibe Z-MAX 230x4mm ZA24S-BFX

  • ERIKS:14598627
  • Hersteller:80444230
Image 1
Schruppscheibe LONGLIFE Z-MAX für die Stahlbearbeitung

Ausführung: Hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Kanten- und Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.

LONGLIFE Z-MAX Zirkonkorund (ZA 24). Für sehr hohe Standzeiten und Schleifleistung.

Zur Liste hinzufügen

14,77 €/ Stückexkl. MwSt

17,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYROLIT