Eriks
TYROLIT

TYROLIT Schruppscheibe CERABOND X125x7mm CA24Q-BFK

  • ERIKS:14598632
  • Hersteller:80467125
Image 1
Schruppscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

CERABOND XAusführung: Keramikkorn (CA 24), mittelhart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeiten. Durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleiffreudig. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Kanten- und Flächenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

11,82 €/ Stückexkl. MwSt

13,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYROLIT