Eriks
TYROLIT

TYROLIT Schruppscheibe CERABOND X115x4mm CA24Q-BFK

  • ERIKS:14598629
  • Hersteller:80464115
Image 1
Schruppscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

CERABOND XAusführung: Keramikkorn (CA 24), mittelhart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeiten. Durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleiffreudig. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Kanten- und Flächenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

8,61 €/ Stückexkl. MwSt

10,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYROLIT