Eriks
TYROLIT

TYROLIT Rondeller 2in1 125mm A36N

  • ERIKS:14598635
  • Hersteller:80660125
Image 1
Schleifscheibe RONDELLER®

Ausführung: Korund, mittel, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für sehr hohe Standzeiten und hohe Schleifleistung. Die Noppenstruktur verbessert die Spanabfuhr erheblich und sorgt für einen kühlen Schliff. Durch die gewölbte Form passt sich die Scheibe optimal ans Werkstück an und die Vibrationen werden verringert. Anwendung: Für Schleif- und Entgratungsarbeiten, ideal für gekrümmte Oberflächen und sehr gut zum Entfernen von Zunder.

Kein Zusetzen der Scheibe auch auf weichen, schmierenden Werkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

6,47 €/ Stückexkl. MwSt

7,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYROLIT