Eriks
TYROLIT

TYROLIT RadialschleifSchaftbürsteØ 76x6,4mm A50 grün Typ TC, S6x40mm

  • ERIKS:14598364
  • Hersteller:79980050
Image 1
Radialschleifbürste Sunburst mit Schaft

Ausführung: Mit Korund-Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffbürste. Aus einem Guss gefertigt, für hohe Standzeiten und gleichbleibende Abtragsleistung, kein Zusetzen, minimaler Anpressdruck. Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Besonders für das leichte und einfache Entfernen von Farbe, Anhaftungen, Klebstoffen, Anlauffarben, Rost, Oxidschichten und anderen Oberflächenablagerungen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

37,42 €/ Stückexkl. MwSt

43,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYROLIT