Eriks
TYROLIT

TYROLIT Radialschleifbürste RolocØ 51 mm, A 120 grau

  • ERIKS:14598350
  • Hersteller:79950120
Image 1
Radialschleifbürste Sunburst, ROLOC™

Ausführung: Mit Korund-Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffbürste. Aus einem Guss gefertigt, für hohe Standzeiten und gleichbleibende Abtragsleistung, kein Zusetzen, minimaler Anpressdruck. Anwendung: Besonders für das leichte und einfache Entfernen von Farbe, Anhaftungen, Klebstoffen, Anlauffarben, Rost, Oxidschichten und anderen Oberflächenablagerungen geeignet.

Hinweis: Einsatz auf allen handelsüblichen Winkelschleifern durch einen ROLOC™-Stützteller mit M14-Gewinde.
Zur Liste hinzufügen

8,59 €/ Stückexkl. MwSt

10,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYROLIT