Eriks
TYROLIT

TYROLIT Radialschleifbürste Ø 150 x 12,7 x 25,4 mm P 80 gelb, Typ TA

  • ERIKS:14598347
  • Hersteller:79470080
Image 1
Radialschleifbürste Sunburst

Ausführung: Mit Korund-Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffbürste. Aus einem Guss gefertigt, für hohe Standzeiten und gleichbleibende Abtragsleistung, kein Zusetzen, minimaler Anpressdruck. Anwendung: Zum Reinigen von stark zugesetzten Belägen, Entgraten und Vorbereiten von Oberflächen. Ideal für den Einsatz auf Schleifböcken. Lieferung inkl. Nylon-Flansche für Innendurchmesser 12,7; 15,9; 19; 22,2 mm.

Typ TA gewinkelt Durch dickere, steifere Borsten wird eine höhere Abtragsleistung erzielt.

Zur Liste hinzufügen

102,67 €/ Stückexkl. MwSt

120,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYROLIT