Eriks
TYROLIT

TYROLIT Fächerschleifs.CERABOND X125mm CA-40 gew.

  • ERIKS:14598638
  • Hersteller:83600040
Image 1
Fächerschleifscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

CERABONDAusführung: Mit Keramikkorn (CA), mit geraden Kunststoffteller. Kühlende Eigenschaften durch schleifaktive Zusätze. Durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleiffreudig. Der Teller ist selbsttrimmend, wodurch die Scheibe vollständig genutzt werden kann. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.

Zur Liste hinzufügen

7,79 €/ Stückexkl. MwSt

9,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYROLIT