Eriks
TYROLIT

TYROLIT Fächersch.LONGLIFE C-TRIM125mm ZA-40 gew.

  • ERIKS:14598636
  • Hersteller:83570040
Image 1
Fächerschleifscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

LONGLIFE C-TRIM Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (ZA), mit geraden Kunststoffteller. Der Teller ist selbsttrimmend, wodurch die Scheibe vollständig genutzt werden kann. Lang anhaltende aggressive Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung. Optimiert für den Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern. Hinweis: Hohe Kantenstabilität durch verdichtetes Leinen am Rand der Scheibe.

Zur Liste hinzufügen

6,20 €/ Stückexkl. MwSt

7,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYROLIT