Eriks
TYCHEM

TYCHEM Overall Tychem 4000S Weiß XL

  • ERIKS:13582080
  • Hersteller:D15193473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DuPont™ Tychem® 4000 S. Schutzanzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß, in den Größen SM bis 3X.
Gummizüge im Gesicht, an den Handgelenken, in der Taille und an den Knöcheln sorgen für eine optimale Passform, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.
Selbstklebende Kinnklappe für dichten Abschluss des Anzugs an der Gesichtsmaske.
Tychem® 4000 Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, geschmeidigen und strapazierfähigen Gewebe (<700 g pro Schutzanzug), das aus einer chemischen Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek® Substrat laminiert ist.
Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation einer breiten Palette anorganischer und organischer Chemikalien.
Tychem® 4000 S ist ideal für den Umgang mit Chemikalien, die Reinigung der Umwelt und den Einsatz in Notfällen.
Er eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, darunter Öl und Gas, Chemietechnik sowie für den Einsatz von Gefahrstoffteams und anderen Notfalldiensten.
Zur Liste hinzufügen

48,65 €/ Stückexkl. MwSt

56,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYCHEM
Grösse
XL
Farbe
Weiss
Nettogewicht
670 g