Eriks
TYCHEM

TYCHEM Einwegoverall Tychem®6000 F, Grau, Größe L mit Kapuze und Socken

  • ERIKS:14486945
Image 1
DuPont™ Tychem® 6000 F mit Socken.
Schutzanzug mit Kapuze.
Angesetzte Socken und Stiefelüberzug.
Abgenähte und überklebte Nähte.
Daumenschlaufen.
Gummizüge an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille.
Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung.
Zertifiziert nach der Verordnung (EU) 2016/425.
Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B.
EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination).
Antistatische Behandlung (EN 1149-5) - auf der Innenseite; siehe Fußnoten
Abgenähte und überklebte Nähte mit Barriereband für Schutz und Festigkeit
Selbstklebendes Verschluss-System mit doppelter Reißverschlussklappe für höheren Schutz
Am Knöchel befestigte Socken: zu tragen in Sicherheitsstiefeln oder -schuhen mit zusätzlicher knielanger Stiefelklappe, um ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten
Zur Liste hinzufügen

58,25 €/ Stückexkl. MwSt

68,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYCHEM
Grösse
Grosse
Farbe
Grau
Nettogewicht
580 g