Eriks
TYCHEM

TYCHEM Einwegoverall Tychem®2000 C Gelb, Größe S mit Kapuze und Socken

  • ERIKS:14486879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken.
Schutzanzug mit Kapuze und integrierten Socken, der in Schuhen oder Stiefeln getragen werden kann, mit zusätzlicher knielanger Stiefelklappe.
Erhältlich in leuchtendem Gelb für hohe Sichtbarkeit und in den Größen SM bis 3X.
Gummizug im Gesicht, an den Handgelenken, in der Taille und an den Knöcheln für eine optimale Passform, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnklappe für dichten Abschluss des Anzugs an Gesichtsmasken.
Tychem® 2000 C Schutzanzüge aus leichtem und strapazierfähigem Gewebe (<450 g pro Anzug) nutzen die Festigkeit von Tyvek® und eine polymere Barrierebeschichtung, um einen guten Permeationsschutz gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Gefahren (auch unter Druck) zu bieten.
Tychem® 2000 C wird zum Schutz vor Spritzern oder Druckspritzern in einer Vielzahl industrieller Umgebungen eingesetzt, darunter in der Zellstoff- und Papierherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Verarbeitung und der pharmazeutischen Produktion.
Zur Liste hinzufügen

38,68 €/ Stückexkl. MwSt

45,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYCHEM
Grösse
Klein
Farbe
Gelb
Nettogewicht
360 g