Eriks
TYCHEM

TYCHEM Einwegoverall Tychem® 6000 F PLUS, Grau Größe S mit Kapuze

  • ERIKS:14028166
  • Hersteller:D15344168
Image 1
DuPont™ Tychem® 6000 F Plus.
Schutzanzug mit Kapuze, erhältlich in Grau, in den Größen SM bis 3X.
Elastisches Gesicht, Handgelenke, Taille und Knöchel für eine optimale Passform.
Doppelte Ärmelbündchen, gestrickte Innenbündchen, Daumenschlaufen, um ein Hochrutschen der Ärmel zu verhindern.
Vordereingang mit doppeltem Reißverschluss, doppelter Klappe und Klebeband an der äußeren Klappe.
Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und strapazierfähigen Tychem® 6000 F Gewebe (<500 g pro Schutzanzug), das aus einer proprietären Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek® Substrat laminiert ist.
Sie bieten eine hervorragende chemische Permeationsbeständigkeit für eine Vielzahl von Chemikalien und schützen das Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen.
Tychem® 6000 F Schutzanzüge werden in der Regel für ein breites Spektrum von Anwendungen eingesetzt, von der Beseitigung von Chemieunfällen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

59,70 €/ Stückexkl. MwSt

69,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYCHEM
Grösse
S
Farbe
Grau
Nettogewicht
512 g