Eriks
TYCHEM

TYCHEM Einweg-Overall Tychem® 6000 F, Grau, Größe 2XL mit Gesichtsabdichtung aus Gummi auf Kapuze

  • ERIKS:14486816
Image 1
Leichtes Gewicht, <500 g pro Schutzanzug

- Gesichtsabdichtung aus Gummi zur Verwendung mit Vollmasken, kein Verkleben erforderlich

- Öffnung mit doppelten Klappen am Rücken, Druckknöpfen und Reißverschluss für zusätzlichen Schutz des Trägers

- Angeschlossene atmungsaktive Socken mit Schuhklappe

- Angesetzter Handschuh für hohen Schutz gegen Chemikalien

- Fabrikdatum auf dem Etikett der Verpackung
Zur Liste hinzufügen

160,55 €/ Stückexkl. MwSt

187,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TYCHEM
Grösse
XXL
Farbe
Grau
Nettogewicht
840 g