619,89 €/ Meterexkl. MwSt
725,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 140-2 |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 140-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1.3/4" in |
ANSI | 140-2 |
ISO-Referenzmodell | 28A-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 25.4 mm |
Walzendurchmesser | 25.4 mm |
Plattenhöhe | 42.2 mm |
Stiftdurchmesser | 12.71 mm |
Laschendicke innen | 5.6 mm |
Laschendicke außen | 5.6 mm |
Querteilung | 48.9 mm |
Bruchlast | 371800 N |
Gewicht | 14.83 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Standardrollenketten |