Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 100-2 |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 100-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1.1/4" in |
ANSI | 100-2 |
ISO-Referenzmodell | 20A-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 19.05 mm |
Walzendurchmesser | 19.05 mm |
Plattenhöhe | 30.1 mm |
Stiftdurchmesser | 9.54 mm |
Laschendicke innen | 4 mm |
Laschendicke außen | 4 mm |
Querteilung | 35.8 mm |
Bruchlast | 190800 N |
Gewicht | 7.85 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Standardrollenketten |