Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Zweifach-Rollenkette Nickel Plated ANSI 50-2 Teilung 5/8" Karton 3,05 mtr

  • ERIKS:12620745
  • Hersteller:0132050200-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ANSI NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI ANSI Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechendenANSI Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Typ
ANSI 50-2
Serie
Nickel Plated
Typ
ANSI 50-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
5/8" in
ANSI
50-2
ISO-Referenzmodell
10A-2
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
9.53 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
15 mm
Stiftdurchmesser
9.53 mm
Bolzenlänge
41.8 mm
Laschendicke innen
2 mm
Laschendicke außen
2 mm
Querteilung
18.1 mm
Bruchlast
56900 N
Gewicht
2.07 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Nickel Plated