286,61 €/ Meterexkl. MwSt
335,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Neptune |
Typ | BS 16B-2 |
Serie | Neptune |
Typ | BS 16B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1" in |
ISO-Referenzmodell | 16B-2 |
Material | Stahl, beschichtet |
Innenbreite | 17.02 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 21 mm |
Stiftdurchmesser | 8.28 mm |
Laschendicke innen | 3.2 mm |
Laschendicke außen | 4 mm |
Ausführung | Duplex |
Serie | Neptune |