124,30 €/ Meterexkl. MwSt
145,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Neptune |
Typ | BS 06B-2 |
Serie | Neptune |
Typ | BS 06B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 3/8" in |
ISO-Referenzmodell | 06B-2 |
Material | Stahl, beschichtet |
Innenbreite | 5.72 mm |
Walzendurchmesser | 6.35 mm |
Plattenhöhe | 8.2 mm |
Stiftdurchmesser | 3.28 mm |
Laschendicke innen | 1 mm |
Laschendicke außen | 1.3 mm |
Ausführung | Duplex |
Serie | Neptune |