Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Zweifach-Rollenkette LAMBDA ISO 24B-2 Teilung 1.1/2" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12588825
  • Hersteller:74000242000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mitSchmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischerProdukte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungenerheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Zur Liste hinzufügen

1.194,60 €/ Meterexkl. MwSt

1.397,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Typ
BS 24B-2
Serie
LAMBDA
Typ
BS 24B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/2" in
ISO-Referenzmodell
24B-2
Material
Stahl
Innenbreite
25.4 mm
Walzendurchmesser
25.4 mm
Plattenhöhe
33.4 mm
Stiftdurchmesser
14.63 mm
Bolzenlänge
112.8 mm
Laschendicke innen
6 mm
Laschendicke außen
6 mm
Querteilung
48.36 mm
Bruchlast
280000 N
Gewicht
14.65 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
LAMBDA