Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 80-2 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 80-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1" in |
ANSI | 80-2 |
ISO-Referenzmodell | 16A-2 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 15.88 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 24.1 mm |
Stiftdurchmesser | 7.94 mm |
Bolzenlänge | 68.05 mm |
Laschendicke innen | 3.2 mm |
Laschendicke außen | 3.2 mm |
Querteilung | 29.3 mm |
Bruchlast | 3530 N |
Gewicht | 5.3 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Edelstahl |