Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 60-2 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 60-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3/4" in |
ANSI | 60-2 |
ISO-Referenzmodell | 12A-2 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 12.7 mm |
Walzendurchmesser | 11.91 mm |
Plattenhöhe | 18.1 mm |
Stiftdurchmesser | 5.96 mm |
Bolzenlänge | 52.6 mm |
Laschendicke innen | 2.4 mm |
Laschendicke außen | 2.4 mm |
Querteilung | 22.8 mm |
Bruchlast | 2060 N |
Gewicht | 3.04 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Edelstahl |