Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 50-2 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 50-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 5/8" in |
ANSI | 50-2 |
ISO-Referenzmodell | 10A-2 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 9.53 mm |
Walzendurchmesser | 10.16 mm |
Plattenhöhe | 15 mm |
Stiftdurchmesser | 5.09 mm |
Bolzenlänge | 41.8 mm |
Laschendicke innen | 2 mm |
Laschendicke außen | 2 mm |
Querteilung | 18.1 mm |
Bruchlast | 1370 N |
Gewicht | 2.07 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Edelstahl |