Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 40-2 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 40-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1/2" in |
ANSI | 40-2 |
ISO-Referenzmodell | 08A-2 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 7.95 mm |
Walzendurchmesser | 7.92 mm |
Plattenhöhe | 12 mm |
Stiftdurchmesser | 3.97 mm |
Bolzenlänge | 33.5 mm |
Laschendicke innen | 1.5 mm |
Laschendicke außen | 1.5 mm |
Querteilung | 14.4 mm |
Bruchlast | 880 N |
Gewicht | 1.27 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Edelstahl |