Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 35-2 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 35-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3/8" in |
ANSI | 35-2 |
ISO-Referenzmodell | 06C-2 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 4.78 mm |
Walzendurchmesser | 5.08 mm |
Plattenhöhe | 9 mm |
Stiftdurchmesser | 3.59 mm |
Bolzenlänge | 24.6 mm |
Laschendicke innen | 1.25 mm |
Laschendicke außen | 1.25 mm |
Querteilung | 10.1 mm |
Bruchlast | 520 N |
Gewicht | 0.69 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Edelstahl |