Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 60-4 |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 60-4 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3/4" in |
ANSI | 60-4 |
ISO-Referenzmodell | 12A-4 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 12.7 mm |
Walzendurchmesser | 11.91 mm |
Plattenhöhe | 18.1 mm |
Stiftdurchmesser | 5.96 mm |
Laschendicke innen | 2.4 mm |
Laschendicke außen | 2.4 mm |
Bruchlast | 161000 N |
Gewicht | 6.04 kg/m |
Ausführung | Quadruplex |
Serie | Standardrollenketten |