Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Nickel Plated |
Typ | ANSI 35-4 |
Serie | Nickel Plated |
Typ | ANSI 35-4 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3/8" in |
ANSI | 35-4 |
ISO-Referenzmodell | 06C-4 |
Material | Stahl vernickelt |
Innenbreite | 4.78 mm |
Walzendurchmesser | 5.08 mm |
Plattenhöhe | 9 mm |
Stiftdurchmesser | 3.59 mm |
Laschendicke innen | 1.25 mm |
Laschendicke außen | 1.25 mm |
Bruchlast | 39200 N |
Gewicht | 1.41 kg/m |
Ausführung | Quadruplex |
Serie | Nickel Plated |