Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied H-series ANSI Teilung 3/4" simplex

  • ERIKS:24205253
  • Hersteller:0141060002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationenin Erwägung gezogen werden:• Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung.• Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb.• höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit.• Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern.Die H Serie unterscheidet sich von den Ketten der Serie ANSI G7 in der Dicke der Laschen. Diese haben die gleiche Dicke, wie die Laschen der nächst größeren Teilung der ANSI G7 Serie. Die dickeren Laschen sorgen für eine 10% höhere Widerstandsfähigkeit gegen Dauerbelastung. Kurzum, die Ketten der Serie H eignensich insbesondere für Situationen, in denen die Last schwer und die Betriebsgeschwindigkeit niedrig (bis 50 m/min) ist.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
H
Typ
ANSI 60-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
12A-1
ANSI
60-1
Material
Stahl