Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Doppelglied Lambda Neptune ISO 08B-1 Teilung 1/2" simplex

  • ERIKS:13218667
  • Hersteller:84100800008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die BS Lambda N.E.P. Kette ist eine TSUBAKI BS Lambda Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen haben eine in drei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Lambda Neptune
Typ
BS 08B-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
08B-1
Material
Stahl