Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied Stainless steel ISO 12B-1 Teilung 3/4" simplex

  • ERIKS:24207151
  • Hersteller:0231120002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen

10,62 €/ Stückexkl. MwSt

12,43 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
SS
Typ
BS 12B-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/4" in
Teilung
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
12B-1
Material
Edelstahl