Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette Titan ISO RS32B-1 Teilung 2" Dose 5 mtr

  • ERIKS:14113978
  • Hersteller:74510320001-M5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die TSUBAKI Titan Kette ist die neueste Innovation der hauseigenen F&E-Abteilung mit dem Ziel,
die Verschleißfestigkeit unter extremen Einsatzbedingungen, die Staubkontamination und Abrieb verursachen,
zu erhöhen.

Unsere TSUBAKI Titan Kette vereint die besten Eigenschaften unserer GT4 Winner Kette mit neuen
und einzigartigen Merkmalen, bietet so überragende Verschleißbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

1.705,80 €/ pro Boxexkl. MwSt

1.995,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Titan
Typ
BS 32B-1
Serie
Titan
Typ
BS 32B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
2" in
ISO-Referenzmodell
32B-1
Material
Stahl
Innenbreite
30.99 mm
Walzendurchmesser
29.21 mm
Plattenhöhe
42.2 mm
Stiftdurchmesser
17.81 mm
Bolzenlänge
73.5 mm
Laschendicke innen
7 mm
Laschendicke außen
7 mm
Bruchlast
250 N
Gewicht
10.25 kg/m
Ausführung
Simplex
Ähnliche Produkte
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

32,76 €/ Stückexkl. MwSt

38,33 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026