Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette Titan ISO RS24B-1 Teilung 1.1/2" Dose 5 mtr

  • ERIKS:14113977
  • Hersteller:74510240001-M5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die TSUBAKI Titan Kette ist die neueste Innovation der hauseigenen F&E-Abteilung mit dem Ziel,
die Verschleißfestigkeit unter extremen Einsatzbedingungen, die Staubkontamination und Abrieb verursachen,
zu erhöhen.

Unsere TSUBAKI Titan Kette vereint die besten Eigenschaften unserer GT4 Winner Kette mit neuen
und einzigartigen Merkmalen, bietet so überragende Verschleißbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

1.162,20 €/ pro Boxexkl. MwSt

1.359,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Titan
Typ
BS 24B-1
Serie
Titan
Typ
BS 24B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/2" in
ISO-Referenzmodell
24B-1
Material
Stahl
Innenbreite
25.4 mm
Walzendurchmesser
25.4 mm
Plattenhöhe
33.4 mm
Stiftdurchmesser
14.63 mm
Bolzenlänge
62 mm
Laschendicke innen
6 mm
Laschendicke außen
6 mm
Bruchlast
160 N
Gewicht
7.45 kg/m
Ausführung
Simplex
Ähnliche Produkte

20,82 €/ Stückexkl. MwSt

24,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden