765,60 €/ pro Boxexkl. MwSt
895,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Titan |
Typ | BS 20B-1 |
Serie | Titan |
Typ | BS 20B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1.1/4" in |
ISO-Referenzmodell | 20B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 19.56 mm |
Walzendurchmesser | 19.05 mm |
Plattenhöhe | 26 mm |
Stiftdurchmesser | 10.19 mm |
Bolzenlänge | 46.95 mm |
Laschendicke innen | 4.4 mm |
Laschendicke außen | 4.4 mm |
Bruchlast | 95 N |
Gewicht | 3.85 kg/m |
Ausführung | Simplex |
13,92 €/ Stückexkl. MwSt
16,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026