Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette Standard G7 ANSI 40-1 Teilung 1/2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:24202391
  • Hersteller:1970400000-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlattedeutlich höher!TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile:- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wirddie maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
G7 Standard
Typ
ANSI 40-1
Serie
G7 Standard
Typ
ANSI 40-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1/2" in
ANSI
40-1
ISO-Referenzmodell
08A-1
Material
Stahl
Innenbreite
7.95 mm
Walzendurchmesser
7.92 mm
Plattenhöhe
12 mm
Stiftdurchmesser
3.97 mm
Laschendicke innen
1.5 mm
Laschendicke außen
1.5 mm
Bruchlast
15200 N
Gewicht
0.64 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Standardrollenketten