22,31 €/ Meterexkl. MwSt
26,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 25-1 |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 25-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1/4" in |
ANSI | 25-1 |
ISO-Referenzmodell | 04C-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 3.18 mm |
Walzendurchmesser | 3.3 mm |
Plattenhöhe | 5.84 mm |
Stiftdurchmesser | 2.31 mm |
Laschendicke innen | 5.84 mm |
Laschendicke außen | 0.74 mm |
Bruchlast | 3600 N |
Gewicht | 0.14 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Standardrollenketten |