Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 240-1 |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 240-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3" in |
ANSI | 240-1 |
ISO-Referenzmodell | 48A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 47.63 mm |
Walzendurchmesser | 47.63 mm |
Plattenhöhe | 72.4 mm |
Stiftdurchmesser | 23.81 mm |
Laschendicke innen | 9.5 mm |
Laschendicke außen | 9.5 mm |
Bruchlast | 550400 N |
Gewicht | 24.5 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Standardrollenketten |