Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 200-1 |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 200-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 2.1/2" in |
ANSI | 200-1 |
ISO-Referenzmodell | 40A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 38.1 mm |
Walzendurchmesser | 39.68 mm |
Plattenhöhe | 60.3 mm |
Stiftdurchmesser | 19.85 mm |
Laschendicke innen | 8 mm |
Laschendicke außen | 8 mm |
Bruchlast | 381700 N |
Gewicht | 16.49 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Standardrollenketten |