Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 180-1 |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 180-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 2.1/4" in |
ANSI | 180-1 |
ISO-Referenzmodell | 36A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 35.72 mm |
Walzendurchmesser | 35.71 mm |
Plattenhöhe | 54.2 mm |
Stiftdurchmesser | 17.46 mm |
Laschendicke innen | 7.15 mm |
Laschendicke außen | 7.15 mm |
Bruchlast | 308200 N |
Gewicht | 13.45 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Standardrollenketten |