310,46 €/ Meterexkl. MwSt
363,24 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 160-1 |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 160-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 2" in |
ANSI | 160-1 |
ISO-Referenzmodell | 32A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 31.75 mm |
Walzendurchmesser | 28.58 mm |
Plattenhöhe | 48.2 mm |
Stiftdurchmesser | 14.29 mm |
Laschendicke innen | 6.4 mm |
Laschendicke außen | 6.4 mm |
Bruchlast | 244600 N |
Gewicht | 10.1 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Standardrollenketten |