Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette PC-serie ISO 10B-1 Teilung 5/8" Karton 5 mtr

  • ERIKS:24202518
  • Hersteller:90000010450-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Tsubaki PC Kette bietet für Anwendungen, in denenes auf Korrosionsschutz und Schmiermittelfreiheit ankommt, eine sauberere und langlebige Alternative zu reinen Edelstahlketten. Zum einen werden Außenlaschen und Bolzen aus rostfreiem Edelstahl für eine höhere Festigkeit und zum anderen belastbar Kettenglieder aus technischem Polycarbonat für ein geringeres Gewicht und eine höhere Lebensdauer, ohne Schmierung verwendet.
Zur Liste hinzufügen

79,80 €/ Meterexkl. MwSt

93,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
PC
Typ
BS 10B-1
Serie
PC
Typ
BS 10B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
5/8" in
ISO-Referenzmodell
10B-1
Material
Stahl/Kunststoff
Innenbreite
9.65 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
14.7 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Laschendicke innen
1.5 mm
Laschendicke außen
1.5 mm
Gewicht
0.51 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
PC