Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette PC-serie ANSI 60-1 Teilung 1" Karton 3.,05 mtr

  • ERIKS:12683964
  • Hersteller:0191060010-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Tsubaki PC Kette bietet für Anwendungen, in denenes auf Korrosionsschutz und Schmiermittelfreiheit ankommt, eine sauberere und langlebige Alternative zu reinen Edelstahlketten. Zum einen werden Außenlaschen und Bolzen aus rostfreiem Edelstahl für eine höhere Festigkeit und zum anderen belastbar Kettenglieder aus technischem Polycarbonat für ein geringeres Gewicht und eine höhere Lebensdauer, ohne Schmierung verwendet.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
PC
Typ
ANSI 60-1
Serie
PC
Typ
ANSI 60-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
3/4" in
ANSI
60-1
ISO-Referenzmodell
12A-1
Material
Stahl/Kunststoff
Innenbreite
12.7 mm
Walzendurchmesser
11.91 mm
Plattenhöhe
18.1 mm
Stiftdurchmesser
5.96 mm
Laschendicke innen
2.4 mm
Laschendicke außen
2.4 mm
Gewicht
0.82 kg/m
Ausführung
Simplex