Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | PC |
Typ | ANSI 35-1 |
Serie | PC |
Typ | ANSI 35-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3/8" in |
ANSI | 35-1 |
ISO-Referenzmodell | 06C-1 |
Material | Stahl/Kunststoff |
Innenbreite | 4.78 mm |
Walzendurchmesser | 5.08 mm |
Plattenhöhe | 9 mm |
Stiftdurchmesser | 3.59 mm |
Laschendicke innen | 2.2 mm |
Laschendicke außen | 2.2 mm |
Gewicht | 0.22 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | PC |