Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette Nickel Plated ISO 08B-1 Teilung 1/2" Dose 5 mtr

  • ERIKS:12765921
  • Hersteller:0232080000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger.Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Zur Liste hinzufügen

226,88 €/ pro Boxexkl. MwSt

265,45 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Typ
BS 08B-1
Serie
Nickel Plated
Typ
BS 08B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1/2" in
ISO-Referenzmodell
08B-1
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
7.75 mm
Walzendurchmesser
8.51 mm
Plattenhöhe
11.8 mm
Stiftdurchmesser
4.45 mm
Bolzenlänge
18.6 mm
Laschendicke innen
1.6 mm
Laschendicke außen
1.6 mm
Ausführung
Simplex
Serie
Nickel Plated