Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette Nickel Plated ANSI 80-1 Teilung 1" Karton 3,05 mtr

  • ERIKS:12620734
  • Hersteller:0132080000-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ANSI NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI ANSI Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechendenANSI Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Typ
ANSI 80-1
Serie
Nickel Plated
Typ
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1" in
ANSI
80-1
ISO-Referenzmodell
16A-1
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
15.88 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
24.1 mm
Stiftdurchmesser
15.88 mm
Bolzenlänge
36.6 mm
Laschendicke innen
3.2 mm
Laschendicke außen
3.2 mm
Bruchlast
71600 N
Gewicht
2.66 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Nickel Plated