Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette Nickel Plated ANSI 35-1 Teilung 3/8" Karton 3,05 mtr

  • ERIKS:12684002
  • Hersteller:0804003520-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ANSI NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI ANSI Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechendenANSI Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Typ
ANSI 35-1
Serie
Nickel Plated
Typ
ANSI 35-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
3/8" in
ANSI
35-1
ISO-Referenzmodell
06C-1
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
4.78 mm
Walzendurchmesser
5.08 mm
Plattenhöhe
9 mm
Stiftdurchmesser
4.78 mm
Bolzenlänge
13.5 mm
Laschendicke innen
1.25 mm
Laschendicke außen
1.25 mm
Querteilung
10.1 mm
Bruchlast
19600 N
Gewicht
0.33 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Nickel Plated