Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Nickel Plated |
Typ | ANSI 25-1 |
Serie | Nickel Plated |
Typ | ANSI 25-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1/4" in |
ANSI | 25-1 |
ISO-Referenzmodell | 04C-1 |
Material | Stahl vernickelt |
Innenbreite | 3.18 mm |
Walzendurchmesser | 3.3 mm |
Plattenhöhe | 5.84 mm |
Stiftdurchmesser | 3.18 mm |
Bolzenlänge | 7.6 mm |
Laschendicke innen | 0.75 mm |
Laschendicke außen | 0.75 mm |
Bruchlast | 4100 N |
Gewicht | 0.14 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Nickel Plated |