189,20 €/ Meterexkl. MwSt
221,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Neptune |
Typ | BS 20B-1 |
Serie | Neptune |
Typ | BS 20B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1.1/4" in |
ISO-Referenzmodell | 20B-1 |
Material | Stahl, beschichtet |
Innenbreite | 17.02 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 21 mm |
Stiftdurchmesser | 8.28 mm |
Laschendicke innen | 3.2 mm |
Laschendicke außen | 4 mm |
Ausführung | Simplex |
Serie | Neptune |