Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette Neptune ISO 12B-1 Teilung 3/4" Dose 5 mtr

  • ERIKS:13218635
  • Hersteller:70235120000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die BS N.E.P. Kette ist eine TSUBAKI BS Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Lagerbolzen haben eine in drei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet (Federn aus SUS301). Die N.E.P. Rollen haben ebenfalls eine Spezialbeschichtung, die zum einen korrosiven Umgebungen und zum anderen dem harten Kontakt zwischen Rolle und Zahnrad widersteht. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. DieKette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Zur Liste hinzufügen

54,12 €/ Meterexkl. MwSt

63,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Neptune
Typ
BS 12B-1
Serie
Neptune
Typ
BS 12B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/4" in
ISO-Referenzmodell
12B-1
Material
Stahl, beschichtet
Innenbreite
9.65 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
14.7 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Laschendicke innen
1.5 mm
Laschendicke außen
1.5 mm
Ausführung
Simplex
Serie
Neptune